MC33161DMR2G onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.24V, 8-Pin マイクロ onsemi 81410965

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.24V, 8-Pin マイクロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81410965
品番
MC33161DMR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 1.29V
最小リセット閾値電圧 = 1.24V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = マイクロ
ピン数 = 8
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
最大リセット閾値電圧 = 4V
動作供給電圧 Max = 40 V
自動車規格 = AEC-Q100V
自動車用 NCV バージョン 一意のモード選択入力により、チャネルプログラミングが可能です 過電圧、低電圧、窓電圧検出 正 / 負電圧検出 2.0 V で完全に機能し、正の電圧検出に使用し、負の電圧検出には 4.0 V を使用します 電流制限保護付き 2.54 V リファレンスをピン配列しています 低待機電流 オープンコレクタ出力により、デバイスの柔軟性が向上 鉛フリーパッケージを用意 用途 電子ボディ 制動 インフォテイメント インストルメントクラスタ ナギブーター 乗員の快適性 乗員保護 パワートレイン

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする