レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = -5 V
ラインレギュレーション = 100 mV
ロードレギュレーション = 100 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
高さ = 15.75mm
長さ = 10.28mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。