LM337BD2TR4G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -1.2 → -37 V, 3-Pin, LM337BD2TR4G onsemi 81411227

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -1.2 → -37 V, 3-Pin, LM337BD2TR4GLM337BD2TR4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81411227
品番
LM337BD2TR4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = -1.2 → -37 V
ラインレギュレーション = 0.04 %/V
ロードレギュレーション = 50 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK
基準電圧 = -1.3V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 9.347mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする