MC7805ACD2TR4G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACD2TR4G onsemi 81411245

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACD2TR4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81411245
品番
MC7805ACD2TR4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 12 mV
ロードレギュレーション = 25 mV
極性 = 正
パッケージタイプ = D2PAKmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
長さ = 10.23mm
ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする