レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = -12 Vラインレギュレーション = 80 mVロードレギュレーション = 240 mV極性 = 負静止電流 = 8mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm高さ = 15.75mm幅 = 4.82mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。