LM2931AD-5.0G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD-5.0G onsemi 81411674

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD-5.0G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(98個)
注文コード
81411674
品番
LM2931AD-5.0G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 30 mV
精度 = ±3.8%
極性 = 正
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする