曜日別特売
NB6L11SMNG onsemi, クロック変換器, LVDS, 差動, 16-Pin QFN onsemi 81411744

onsemi, クロック変換器, LVDS, 差動, 16-Pin QFNNB6L11SMNG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(123個)
注文コード
81411744
品番
NB6L11SMNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

論理回路 = CML、LVCMOS、LVDS、LVPECL、LVTTL
ロジックタイプ = トランスレータ
入力信号タイプ = CML、LVCMOS、LVDS、LVPECL、LVTTL
出力ロジックレベル = LVDS
動作/操作モード = 差動
クロック入力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 16
寸法 = 3 x 3 x 0.95mm
長さ = 3mm
幅 = 3mm
高さ = 0.95mm
動作供給電圧 Max = 2.625 V
動作温度 Min = -40 ℃
クロックバッファ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする