曜日別特売
NCP380HSN10AAT1G onsemi 電源スイッチIC onsemi 81411927

onsemi 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81411927
品番
NCP380HSN10AAT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

動作供給電圧 Max = 5.5 V
出力数 = 2A
入力数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする