メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = UDFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.05 x 2.05 x 0.5mmワード数 = 4096nsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor