NCP360SNT1G onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOP onsemi 81411997

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOPNCP360SNT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81411997
品番
NCP360SNT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

電圧管理タイプ = 過電圧保護
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9V
最小リセット閾値電圧 = 2.85V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
動作供給電圧 Max = 20 V
動作温度 Min = -40 ℃
マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする