onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100CAT24C04YI-GT3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81412189
品番
CAT24C04YI-GT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

メモリサイズ = 4kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 512 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
ワード数 = 512ns

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする