曜日別特売
NCV1117DT18T5G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3-Pin, NCV1117DT18T5G onsemi 81412216

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3-Pin, NCV1117DT18T5GNCV1117DT18T5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81412216
品番
NCV1117DT18T5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力電圧 = 1.8 V
ラインレギュレーション = 0.1 %
ロードレギュレーション = 0.4 %%
極性 = 正
静止電流 = 10mA
基準電圧 = 1.25V
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 6.22mm
NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする