曜日別特売
NCP785AH50T1G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP785AH50T1G onsemi 81412295

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP785AH50T1GNCP785AH50T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81412295
品番
NCP785AH50T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = ±0.5 %
ロードレギュレーション = ±1 %%
極性 = 正
静止電流 = 22μA
基準電圧 = 1.25V
出力タイプ = 固定
寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
入力電圧 Min = 25 Vmm
幅 = 2.6mm
NCP785Aは高性能>10 mAリニアレギュレータで、動作入力電圧範囲は最高450 V dcと幅広く、最大700 V dcに対応します。産業用オートメーション、ホームオートメーション、スマートメータ、民生品などの高入力電圧用途に理想的な選択肢です。出力電圧精度は±5 %、電源電圧変動除去比も極めて高く、静止電流は15 μA (標準)と低くなっています。動作入力電圧: 最大450 V dc PSRR: 80 dB @ 120 Hz 静止電流: 15 μA (標準) AC主電源との直接接続が可能 入力リップルを効果的に除去 無負荷電力消費を大幅に削減 スペースに制約のある用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする