レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 150 mV
ロードレギュレーション = 60 mV
極性 = 正
静止電流 = 6mA
ピン数 = 8
パワーレーティング = 625mW
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor リニア電圧レギュレータのファミリは 7805 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 出力電圧の公差: 2 %及び4 %