曜日別特売
MC78M09CDTRKG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, MC78M09CDTRKG onsemi 81412338

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, MC78M09CDTRKG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81412338
品番
MC78M09CDTRKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 9 V
ラインレギュレーション = 50 mV
ロードレギュレーション = 180 mV
極性 = 正
静止電流 = 6mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定W
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
高さ = 2.38mm
幅 = 6.22mm
MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする