レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = -5 Vラインレギュレーション = 50 mVロードレギュレーション = 100 mV極性 = 負パッケージタイプ = DPAKピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm高さ = 2.38mm長さ = 6.73mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。