PTF5650R000BYEK Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 50Ω ±0.1%, PTF5650R000BYEK VISHAY 81413345

Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.125W 50Ω ±0.1%, PTF5650R000BYEK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413345品番PTF5650R000BYEK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

抵抗 = 50Ω
定格電力 = 0.125W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PTF56
温度係数 = ±10ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする