Y07851K00000T9L Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y07851K00000T9L VISHAY 81413397

Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y07851K00000T9L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413397品番Y07851K00000T9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = S102J
リード間隔 = 3.81mm
S102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする