ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = KBL
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 19.5 x 6.5 x 16.3mm
幅 = 6.5mm
SIL基板実装、KBLシリーズ、Vishay Semiconductor. KBLシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性