Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D200JXPAJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81414946品番VJ0603D200JXPAJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

静電容量 = 20pF
電圧 = 250V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G (NP0)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする