曜日別特売
V30D60C-M3/I Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-263AC ショットキーバリア 700mV VISHAY 81414955

Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-263AC ショットキーバリア 700mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81414955
品番
V30D60C-M3/I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-263AC
最大連続 順方向電流 = 30A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 700mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 170A
TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、30 → 80 A、Vishay Semiconductor. Vishay製のTrench MOSバリアショットキー(TMBSR)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現. 特長

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする