曜日別特売
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130

ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130
ZAT485 冷感ポンチョ EX ZART 81415130

冷感ポンチョ EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1着注文コード81415130品番ZAT485
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

接触冷感性能に特化したポリエチレン素材に特殊断面を付与した冷感ポンチョです。
素材自体が冷感機能を備えているため、繰り返し洗濯しても冷感効果が持続します。
屋外作業、屋内作業、福祉施設など、さまざまな現場での暑熱対策に適しています。

色
グレー
丈(cm)
【フード】30
材質
ポリエステル、ポリエチレン
サイズ
フリーサイズ
幅(cm)
140
総丈(cm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする