ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 63
ピン数 = 5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -55℃
ピーク順方向電圧 = 1.19V
ピーク逆電流 = 200μA
寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm
幅 = 28.5mm
UL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定