曜日別特売
VS-26MB140A Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB140A VISHAY 81416100

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB140AVS-26MB140A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
81416100
品番
VS-26MB140A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D 34
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.25V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 28.5mm
高さ = 9.8mm
UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする