曜日別特売
K103K15X7RF5TH5V Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V VISHAY 81418087

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81418087品番K103K15X7RF5TH5V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

静電容量 = 10nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4 x 2.5 x 4mm
長さ = 4mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 4mm
シリーズ = K103K
末端仕様 = ラジアル
Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする