VS-GBPC2508A Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC2508A VISHAY 81419636

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC2508AVS-GBPC2508A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
81419636
品番
VS-GBPC2508A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC-A
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm
幅 = 28.6mm
UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする