曜日別特売

Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-204AL ショットキーバリア 875mV1N5818-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5500個)
注文コード
81420074
品番
1N5818-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 875mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする