曜日別特売
SB130-E3/54 Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-204AL ショットキーバリア VISHAY 81420117

Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-204AL ショットキーバリアSB130-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5500個)
注文コード
81420117
品番
SB130-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
Vishay Semiconductor 高性能ショットキーダイオード. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishayの高性能ショットキーダイオードは、1 → 175 Aの正方向定格電流、15 → 150 Vの定格電圧を持っています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする