曜日別特売
DF08M-E3/45 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08M-E3/45 VISHAY 81420808

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08M-E3/45

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81420808
品番
DF08M-E3/45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DF-M
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
幅 = 6.5mm
UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする