曜日別特売

Vishay 整流ダイオード, 2A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 600mVMSS2P2-M3/89A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4500個)
注文コード
81421167
品番
MSS2P2-M3/89A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-219AD
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 20V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 600mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする