曜日別特売

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXAAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード81421280品番VJ0603Y102KXAAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

静電容量 = 1nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする