曜日別特売
2W10G-E4/51 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W10G-E4/51 VISHAY 81421420

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, 2W10G-E4/512W10G-E4/51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81421420
品番
2W10G-E4/51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ピーク平均順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = WOG
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 9.86mm
高さ = 5.6mm
UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする