曜日別特売
VJ0402D180JXBAJ Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 100V dc 0402 (1005M) VJ0402D180JXBAJ VISHAY 81422050

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 100V dc 0402 (1005M) VJ0402D180JXBAJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81422050品番VJ0402D180JXBAJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

静電容量 = 18pF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.02 x 0.51 x 0.61mm
長さ = 1.02mm
奥行き = 0.51mm
高さ = 0.61mm
シリーズ = VJ HIFREQ
動作温度 Max = +125℃
Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする