曜日別特売

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120BK1590Z120BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81423845
品番
1590Z120BK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 125 mm
高さ = 59 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 125 x 81 x 59mm
IP保護等級 = IP68
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シリーズ = 1590Z

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする