曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:80 mm, 奥行き:119.4 mm 1555GGY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81424344
品番
1555GGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119.4 mm
高さ = 80 mm
幅 = 88.9 mm
外形寸法 = 4.70 x 3.50 x 3.15インチ
IP保護等級 = IP66
シリーズ = 1555

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする