商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81424457品番8214JN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
電源電圧 24 dc
高さ 80mm
消費電力 10.8W
奥行 38mm
終結タイプ リードワイヤmm
騒音レベル 55dB
ファン回転速度 8400rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
DC軸流ジェットファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ファン。 高電力密度のコンパクトな設計。 圧縮 硬質カーブおよび低ノイズ係数。 ガラス繊維強化プラスチック、 PBTP ハウジング、 PA インペラのファン ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します。 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド