材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 110 mm
高さ = 82 mm
幅 = 44 mm
外形寸法 = 110 x 82 x 44mm
範囲 = 1590
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き LID キャップが付属しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 110 x 82 x 44 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています