1591XXFGY Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFGY HAMMOND 81426356

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426356品番1591XXFGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質 = ABS樹脂
奥行き = 221 mm
高さ = 58 mm
幅 = 150 mm
外形寸法 = 221 x 58 x 150mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料

材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする