曜日別特売
B32774D0705K000 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10% EPCOS 81426810

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426810品番B32774D0705K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

静電容量 = 7μF
電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 22mm
等価直列抵抗 = 8.1mΩ
寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする