1591DTCL Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCL HAMMOND 81427065

Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427065品番1591DTCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 150 mm
高さ = 46 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 150 x 46 x 81mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1591T
Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供

材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする