※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
PF2M711S-02-L2W-MS-X731
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81427739
品番
PF2M711S-02-L2W-MS-X731
参考基準価格(税別)
¥22,010
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム) / ブラケット(流量調整弁付用)
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
配管口径
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量レンジ(L/min)
1~100
流量調整弁
流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応