曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:76 mm, 奥行き:140 mm 1456FE3WHBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81427878
品番
1456FE3WHBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 140 mm
高さ = 76 mm
幅 = 165 mm
外形寸法 = 140 x 165 x 76mm
色 = 青
蓋色 = ベージュ
フランジ = なし
シリーズ = 1456

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする