曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:24.1 mm, 奥行き:50.3 mm 1550Z101

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81428386
品番
1550Z101
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

材質 = アルミニウム
奥行き = 50.3 mm
高さ = 24.1 mm
幅 = 45.2 mm
外形寸法 = 1.98 x 1.78 x 0.95インチ
IP保護等級 = IP66
シリーズ = 1550Z

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする