曜日別特売
B57464S0109M000 EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS 81428666

EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81428666品番B57464S0109M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

シリーズ = B57464S0M000
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 130s
抵抗@ 25℃ = 1Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 6.7W
長さ = 26mm
奥行き = 7mm
高さ = 31mm
動作温度 Min = -55℃
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする