曜日別特売
1590WDFLBK Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:217 mm 1590WDFLBK HAMMOND 81429165

Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:217 mm 1590WDFLBK1590WDFLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81429165
品番
1590WDFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 217 mm
高さ = 56 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 56 x 120 x 217mm
範囲 = 防水
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、フランジ付き LID 1590 シリーズです。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする