曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:38 mm, 奥行き:188 mm 1590DDFLBK1590DDFLBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81429689
品番
1590DDFLBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 188 mm
高さ = 38 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 188 x 188 x 38mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする