曜日別特売
1593JBK Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMOND 81429734

Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429734品番1593JBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

材質 = ABS樹脂
奥行き = 66 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
外形寸法 = 66 x 66 x 28mm
ケースタイプ = プラスチックケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1593
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 45g
代表規格 = RoHS

材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする