コイル電圧 = 24V ac
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 190Ω
コイル電力 = 1.5W
シリーズ = 55 Seriesmm
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け