曜日別特売
1590DDBK Hammond, アルミニウム, 高さ:33 mm, 奥行き:187.5 mm 1590DDBK HAMMOND 81430240

Hammond, アルミニウム, 高さ:33 mm, 奥行き:187.5 mm 1590DDBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430240
品番
1590DDBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 187.5 mm
高さ = 33 mm
幅 = 119.5 mm
外形寸法 = 187.5 x 119.5 x 33mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 456g
RALコード = RAL 9006

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする