曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:30.7 mm, 奥行き:80 mm 1457C802BK1457C802BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430346
品番
1457C802BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

材質 = アルミニウム
奥行き = 80 mm
高さ = 30.7 mm
幅 = 5,8.9 mm
外形寸法 = 3.15 x 2.32 x 1.21インチ
範囲 = 1457
フランジ = あり
シリーズ = 1457

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする